曜日別特売
CN20-20H (50) トレー CN 中央化学 33228668

トレー CN

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×18袋)注文コード33228668品番CN20-20H (50)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

食品包装トレーとして最もポピュラーなPSP製トレー。デザイン・サイズ・色柄とも豊富な品揃えであらゆるメニューにフレキシブルに対応できます。

高さ(mm)40長辺(mm)196短辺(mm)196材質PSP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33227846
2023-02-18
用途: 生椎茸パック
株式会社みかた不動産業

皿の大きさ深さが椎茸の厚みにマッチングし長年愛用しており商品も際立ちお客様評価も高いです。

対象商品 : 68771072
2022-05-30
用途: 肉の加工食品を入れています。
しょうねんボーイズ有限会社サービス業

焼豚の販売に役立てています。
黒いのと光沢があらりますから、焼豚が映えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする