ステン真空缶

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33229007 品番 SSK-01
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥86,790
販売価格(税別)
78,900

減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。
平底で安定しています。

付属品
真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個
真空計×1個
ノズル×2個
アズワン品番1-6095-01 仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付 材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム 寸法(mm)Φ160×120 使用温度範囲70℃以下(室温時) 到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr) 容量(L)約2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする