アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 真空容器
小型真空反応容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33229016
品番
MRC-01
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥144,100
販売価格(税別)
¥
131,000
バスケットに入れる
撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。
ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。
寸法
中央接続部:24/25
適合撹拌シール:32/24
バルブ取付穴:G1/4(3箇所)
アズワン品番
1-6068-01
付属品
密閉用クランプ
材質
本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム
容量(L)
2
使用範囲
0.14kPa〜大気圧
内寸法(mm)
Φ140×160
板厚(mm)
1.5
外寸法(mm)
Φ180×187
注意
※継手・バルブ・真空計は付属しておりません。
継手・バルブ・真空計は付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000