アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
アズワンの 加圧容器
ステンレス加圧容器(TKシリーズ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33229086
品番
TK10RSJ
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,890
販売価格(税別)
¥
59,900
バスケットに入れる
容量(L)
10
仕様
開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4
質量(kg)
約3.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa)
約0.49MPa(5kgf/cm
2
)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
230×378
材質(Oリング)
NBR(ニトリルゴム)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズワン品番
4-3026-01