アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
アズワンの 加圧容器
ステンレス加圧容器(TMシリーズ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33229131
品番
TM18SRV
参考基準価格(税別)
¥58,700
販売価格(税込)
¥63,924
販売価格(税別)
¥
58,113
バスケットに入れる
加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
容量(L)
18
仕様
エア供給口・液体取出口:Rc1/4
トラスコ品番
467-5894
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン
最高使用圧力(MPa)
約0.49(5kgf/cm
2
)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
228×555
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズワン品番
4-5009-02