ステンレス加圧容器(TMシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33229147 品番 TM5SRV
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥55,550
販売価格(税別)
50,500

加圧時にフタを開けることができない安全構造です。

容量(L)5 仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4 トラスコ品番467-5924 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン 質量(kg)2.1 最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2) 胴径(Φmm)×高さH(mm)228×210 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 アズワン品番4-5009-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする