アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
アズワンの 加圧容器
ステンレス加圧容器(TAシリーズ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33229192
品番
TA100N(本体)
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥160,600
販売価格(税別)
¥
146,000
バスケットに入れる
内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れることも可能です。
アズワン品番
1-6716-02
胴径(Φmm)×高さH(mm)
114×285
用途
スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。
材質
本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)
容量(L)
2.5
使用圧力(MPa)
0.49以下
ねじ穴
Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
着脱方式
フェルールクランプ式
注意
※本体に内容器は含まれていません。