アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
アズワンの 加圧容器
ステンレス加圧容器(TAシリーズ)用 オプション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33229226
品番
TA100N用内容器
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥43,016
販売価格(税別)
¥
39,105
バスケットに入れる
内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れる事も可能です。
アズワン品番
1-6716-12
材質
ステンレス(SUS304)
材質(Oリング)
NBR(ニトリルゴム)
使用圧力(MPa)
0.49
胴径(Φmm)×高さH(mm)
103×255
仕様
着脱方式:フェルールクランプ式、ネジ穴:Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
容量(L)
1.8
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。