アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
アズワンの 加圧容器
ステンレス加圧容器(TBシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1
注文コード
33229244
品番
TB1N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥148,500
販売価格(税別)
¥
135,000
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
アズワン品番
1-9524-01
内径×高さH(Φmm×mm)
97×268
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(Oリング)
NBR(ニトリルゴム)
仕様
フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)
容量(L)
1
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。