アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
アズワンの 加圧容器
ステンレス加圧容器(TBシリーズ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33229253
品番
TB3N
参考基準価格(税別)
¥207,000
販売価格(税込)
¥226,600
販売価格(税別)
¥
206,000
バスケットに入れる
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
アズワン品番
1-9524-02
内径×高さH(Φmm×mm)
133×372
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(Oリング)
NBR(ニトリルゴム)
仕様
フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)
容量(L)
3
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。