ステンレス加圧容器(TBシリーズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33229271 品番 TB10N
参考基準価格(税別)¥292,000 販売価格(税込) ¥320,100
販売価格(税別)
291,000

開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。

アズワン品番1-9524-04 内径×高さH(Φmm×mm)208×474 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準) 容量(L)10 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする