曜日別特売
浅3号 アルミ浅型バット(ケーキバット) オオモリ 33229341

アルミ浅型バット(ケーキバット)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ浅3号
内容量1個注文コード33229341品番浅3号
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

アルミ浅型、ケーキバットシリーズです。

サイズ浅3号外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×292×19外寸法(mm)209×292×19アズワン品番5-175-06底内寸法(mm)185×270商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33229323
2024-08-11
用途: 飲食店のサービス用盆
飲食業

軽くて使いやすい。
金額持って頃だと思います。良い商品です。

対象商品 : 33229323
2024-02-24
用途: 精密機械等(リールとか)のオーバーホール作業

期待通りのサイズでした。標準のアルミバットはチョット深いため浅型を探していましたが良いものが見つかりよっかたです。

1が参考にしています
対象商品 : 33229323
2016-08-02
用途: 漏れたオイルの受け皿。
国立大学法人電気通信大学

思ったものが、届きました。問題なく使えています。しかし、微妙な凹みが幾つか見られます。薄いアルミ製ですので、取り扱いには注意をして欲しいです。

対象商品 : 33229323
2016-09-29
用途: 工場内、生産準備作業時

しっかりしており、軽く使いやすい。また保管時も重ねておけて
良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする