アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ホモジナイザー
アズワンの ホモジナイズバッグ
サニスペックテストバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
寸法(mm)
190×300
アズワン品番
2-6391-02
注文コード
33229874
品番
フィルタ無し
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
寸法(mm)
190×300
目付(g/m
2
)
30
厚さ(μm)
(ナイロン部)15、(低密度ポリエチレン部)50
材質
(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド
滅菌
済み
滅菌方法
ガンマ線
アズワン品番
2-6391-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000