耐熱ねじ口瓶(液切リング付)

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 容量(mL)250 材質本体:硼珪酸ガラス、フタ:ポリプロピレン 注文コード33230034 品番NBO-250 SCI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は容量・材質・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

専用リング付で液切れが良いです。オートクレーブ・乾熱滅菌可。

容量(mL)250 仕様付属フタ:青 材質本体:硼珪酸ガラス、フタ:ポリプロピレン クリア(青キャップ付) 高さ(mm)143 ねじ口規格(GL)45 アズワン品番63-1246-36 胴外径(Φmm)70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33230034 NBO-250 SCI 61727585 NBB-250-SCI 耐熱ねじ口瓶 液切れリング付き 茶 NBBシリーズ HARIO 耐熱ねじ口瓶 液切れリング付き 茶 NBBシリーズ HARIO 1箱(10本) 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33230007
2022-05-03
用途:
有機溶剤の保管
電気・ガス・熱供給・水道業

肉厚があり、丈夫に感じる。

プラスチックでは長期保管できない有機溶剤、アセトンなどの保管容器にしています。

金属でも良かったのですが、ガラスなら残量が見える。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする