ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの カラーコーン
セフティラバーコーン 450H黄部反射
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33230104
品番
385-12A
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
光を反射!
材質
ゴム
色
黄×黒
デザイン
ライン入り
種類
ミニ
高さ(mm)
450
質量(kg)
約2.4
タイプ
再帰反射(黄部反射)
穴径(Φmm)
(内径)40、(外径)55