マルピカ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33230594 品番SLK400
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明。人の動きを感知して自動的に点灯/消灯します。
屋外・屋内を問わず使用できるドーム型LEDセンサーライトです。
センサーが感知すると4Wの明るいLED照明が点灯します。
センサーの感知距離は1〜3m程度ですので、廊下や通路・玄関・デッキ・べランダなど、比較的狭い範囲の照明に最適です。
10ルックス以下の暗い環境でのみ点灯します。明るい場所では点灯しません。
15秒間/90秒間が選べます。人を感知している間は点灯し続けます。
配線不要ですから、どこにでも設置できます。付属ねじで水平か垂直に設置してご使用ください。
電池式なのでどこにでも設置できます。電池寿命は約11カ月で省エネです。

付属品取付プレート、取付ねじ(3本)、樹脂リブ(3個) 質量(g)約315(本体)、約725(電池を含む) 電源単1形アルカリ電池×3本(別売り) 明るさ(W)点灯:4又は2 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) 外径×高さH(Φmm×mm)143×87(取付プレートを含む) 電池寿命約11カ月(明るさ4Wで使用、10回/日点灯する場合の寿命です。連続点灯の場合は14時間です。) 設置場所屋外又は室内。垂直又は水平設置。取付プレート付き。 使用条件10ルックス以下の暗い環境の時、人の動きを感知すると点灯。 防水仕様防沫、防塵仕様(IP44) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間15秒又は90秒 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) ただし、感知範囲内に人が居続けた場合、点灯し続けます。 センサー感知範囲120°、1〜3m以内
注意
※明るい場所では点灯しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33230594
2022-12-18
用途:
誘導灯として、
その他業種

最初接着剤で貼り付けたが、重いので、落下したが、壊れなかった。下地スパンなので、電ドル無いと取り付けられない。網に入れて、吊るしてあるが、しっかり、反応してる。昼間は感知しないが、夜間は2メートル位近付くと点灯し、30秒程度点灯してる。乾電池式なので、交換手間あるが、何ヶ月持つのか不明。明るいけど、照射するタイプではないので、足元照らす程度。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする