寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×31
質量(g)78.5(電池を含まない)
電源単4形アルカリ電池×3本 (別売り)
材質ABS樹脂
光源ホワイトLED、0.25W×2個
センサー感知範囲水平160×垂直130度、5m以内
使用周囲照度(Lx)10以下の暗さで点灯 (明るい場所では感知しない)
点灯時間約15秒間、感知範囲に人がいれば連続点灯
電池寿命夜間AUTO/10ヶ月 (1日10回、1回15秒間点灯時、20度時) 、常時点灯/連続使用で30時間
表示電池切れ表示:なし(LEDが暗くなってきたら電池交換時期)
防水仕様防雨・防沫:IP44
使用温度範囲(℃)-10〜35
色白