マグピカ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33230637 品番 SL50M
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

暗い場所で人感センサーが、人の熱を感知してLEDライトを点灯させます。
人を感知すると自動で点灯、自動で消灯。
便利・節電・防犯に。消し忘れもなく経済的。停電時も安心。
【どこでも設置OK】
磁石内蔵。鉄柱や鉄製ドアに
スタンド (角度調整可) 。デスクやテーブルに
吊り下げ。壁面に

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×31 質量(g)78.5(電池を含まない) 電源単4形アルカリ電池×3本 (別売り) 材質ABS樹脂 光源ホワイトLED、0.25W×2個 センサー感知範囲水平160×垂直130度、5m以内 使用周囲照度(Lx)10以下の暗さで点灯 (明るい場所では感知しない) 点灯時間約15秒間、感知範囲に人がいれば連続点灯 電池寿命夜間AUTO/10ヶ月 (1日10回、1回15秒間点灯時、20度時) 、常時点灯/連続使用で30時間 表示電池切れ表示:なし(LEDが暗くなってきたら電池交換時期) 防水仕様防雨・防沫:IP44 使用温度範囲(℃)-10〜35 木目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33230637
2020-01-22
用途:
玄関鍵穴の近く
その他業種

十分な明かりではない。
白いプラスチックでぼんやりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする