カベピカ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33230646 品番SLK800
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

玄関や階段、廊下などに設置すれば、暗い時に人が近づくと人感センサーが感知して自動で点灯し、5秒〜15分で消灯します。
また、明るさセンサーモードにすれば、暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。
防雨型なので、屋外の軒下でも使用可能です。

直径(Φmm)約220 明るさ(W)8(白熱電球40W相当)/4(白熱電球20W相当)切り替え式 コード長さ(m)約1.8 センサー照度センサー調節可 モード切替光センサー+人感センサー/光センサーのみ 最大消費電力(W)12(8W型 LED昼白色使用時) 設置方法取り付け用プレートを壁に取り付けてから、ライトをプレートにはめ込みます(付属の両面テープまたは木ネジ)。 防水仕様防沫 IPX4 光色白色/昼光色/電球色 点灯時間5秒〜15分 点灯方法点灯または点滅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする