曜日別特売
KAW-600 パイプ挿入工具  レバーかんけつ 川村製作所 33230707

KAW-600 パイプ挿入工具  レバーかんけつ 川村製作所 33230707
KAW-600 パイプ挿入工具  レバーかんけつ 川村製作所 33230707

パイプ挿入工具 レバーかんけつ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード33230707品番KAW-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

取付時にスパナ等の工具を必要としません。
パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。
両引き接合でパイプの安定挿入ができます。
取り外しも非常に簡単です。
多種多様のパイプの接続に使用可能です。
重量はたったの8kgで持ち運びも楽々です。
エンビ管は呼び径600まで、NS管は呼び径250まで使用可能です。

セット内容締付部材セット×2セット、補助ジク×2個、収納箱×1個質量(kg)8適合パイプ呼び径65~600
注意
※レバーホイスト2丁は付属しておりません。
※レバーホイスト推奨(塩ビ管:500kg、NS管:800kg)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

レバーかんけつ 説明動画
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33230707
2020-09-01
用途: 配管作業
株式会社 アイワ設備

不具合なく使用しています。
中口径の挿しこみ位工具なしでも押してやれば行けると思いがちですが
短距離の継手等の挿入ではΦ200以上は必須だと思われます。
もう少しレバーホイストの着脱がしやすければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする