MF10.2 連続式ミル用 オプション(ヘッド) IKA 33230863

連続式ミル用 オプション(ヘッド)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番1-8007-03
内容量1個注文コード33230863品番MF10.2
参考基準価格(税別)¥609,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

このチェンジペダルは、シフトアップ/ダウン時の操作性を高める為、ノーマルチェンジペダル(軸センター長:104mm)より7mm延長した111mmを採用し、軽いタッチでの
チェンジ操作を可能としています。本体はアルミ削り出しを採用しシルバーアルマイト処理を施すことでドレスアップ効果を高めております。又、より一層ドレスアップ効果を高める為、新たにチェンジペダル取付け部の穴にアルミ削り出しブラインドキャップを装着しています。

寸法(mm)320×300×450最高使用周速度(m/s)31.4質量(kg)11.0材質ステンレス投入口幅(mm)10.0仕様ハンマ-式ヘッドTGK品番969-63-80-09アズワン品番1-8007-03
注意
※12Vモンキー(FI)専用です。キャブレター車には取付け出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする