FPLコンパクト蛍光灯形LED 55形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33231023 品番ECL-FPL55FL
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。
明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。
自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
明るさそのままで消費電力約70%カット

用途
コンパクト形蛍光灯FPL55/FHP45の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
形式55形 光源色電球色相当 消費電力(W)17 口金GY10q-7/GY10q-10 全光束(Lm)1950 種別55形 寸法(mm)39.1×29.4×535、口金幅53.9 質量(g)約270g 規格FPL55/FHP45 電圧(V)AC100〜242 (50Hz/60Hz) 接続方式直結方式 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)82.5 ランプ効率(Lm/W)114 色温度(K)2800 照度(Lx)650(直下1m) 使用温湿度範囲-25〜50℃(60%RH以下) 保証期間3年間 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 EMI規格CISPR15 / VCCI Class B 配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110) 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類蛍光灯形LED
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする