※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 共通摺合せ商品/セパラブル製品
アズワンの 共通擦合せ冷却器
共通摺合ジムロート冷却器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
1-4323-01
注文コード
33231046
品番
0009-02-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-4323-01
仕様
普通摺合
材質
硼珪酸ガラス-1
摺合せ
15/25
筒長(mm)
300
ゴム止め(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33231046
0009-02-10
68339888
90210
ジムロート冷却器
climbing(クライミング)
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました。