ECL-LD4EGD-L3A 蛍光灯40形LED LD4EGシリーズ 高演色タイプ エコリカ 33231057

※使用例

ECL-LD4EGD-L3A 蛍光灯40形LED LD4EGシリーズ 高演色タイプ エコリカ 33231057 ECL-LD4EGD-L3A 蛍光灯40形LED LD4EGシリーズ 高演色タイプ エコリカ 33231057

蛍光灯40形LED LD4EGシリーズ 高演色タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33231057 品番ECL-LD4EGD-L3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,796

自然光に限りなく近い演色AAA相当を実現しました。肌色を美しく見せる赤色(R9)などの特殊演色評価数もJIS規格の数値をクリア。
明るさと演色性の両立が難しい昼白色で、発光効率116lm/Wを実現。
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。

形式40形 光源色昼光色相当 消費電力(W)18 口金G13 全光束(Lm)2100 種別40形 寸法(mm)1198×Φ33 質量(g)430 使用温度範囲(℃)-20〜50 入力電圧(V)AC100〜242(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)97 色温度(K)6500 保証期間3年 力率90%以上 EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B 配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき120) 光色昼光色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類蛍光灯形LED
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする