※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 共通摺合せ商品/セパラブル製品
アズワンの 共通擦合せ冷却器
共通摺合ジムロート冷却器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
1-4323-03
注文コード
33231064
品番
0009-02-40
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥21,127
販売価格(税別)
¥
19,206
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-4323-03
仕様
普通摺合
材質
硼珪酸ガラス-1
摺合せ
24/40
筒長(mm)
300
ゴム止め(mm)
8