曜日別特売
JBUN-12 スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用 第一機材 33231066

※使用例(玉砂利・U字溝は含まれません)

JBUN-12 スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用 第一機材 33231066
JBUN-12 スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用 第一機材 33231066
JBUN-12 スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用 第一機材 33231066

スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
溝幅(mm)120
内容量1台注文コード33231066品番JBUN-12
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。

寸法A(mm)170寸法B(mm)76寸法a(mm)163.6溝幅(mm)120種類側溝蓋材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき仕様(補強)両端2本質量(kg/枚)4.5
注意
※製品に充填材は含まれておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする