032110-1510 SPCクロマトカラム(PTFEコック付き) SIBATA(柴田科学) 33231362 032110-1510 SPCクロマトカラム(PTFEコック付き) SIBATA(柴田科学) 33231362

SPCクロマトカラム(PTFEコック付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33231362 品番 032110-1510
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。
・カラムには脱脂綿等を使って充填剤を詰めます。
・上部には互換性のある同じSPC規格のCコーン形やTチップ形が接続可能です。

アズワン品番1-7111-01 カラム長さ(mm)300 カラム内径(Φmm)10 上部(SPC)15 コックPTFE 材質硼珪酸ガラス-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする