SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の クロマトグラフィー製品
SIBATA(柴田科学)の カラム
SPCクロマトカラム(PTFEコック付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33231387
品番
032110-1515
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。
・カラムには脱脂綿等を使って充填剤を詰めます。
・上部には互換性のある同じSPC規格のCコーン形やTチップ形が接続可能です。
アズワン品番
1-7111-03
カラム長さ(mm)
300
カラム内径(Φmm)
15
上部(SPC)
15
コック
PTFE
材質
硼珪酸ガラス-1