※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの カラム
クロマトグラフ管(フィルターなし・PTFEコック付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33231466
品番
0154-02-10
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,672
販売価格(税別)
¥
9,702
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4365-01
材質
硼珪酸ガラス-1
内径(Φmm)
20
カラム長さ(mm)
300
材質(コック)
PTFE
足外径(Φmm)
8