アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 共通摺合せ商品/セパラブル製品
アズワンの 共通摺合せガラス器具
共通摺合真空トラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33231597
品番
0261-01-10
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,206
¥
15,980
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4371-01
材質
硼珪酸ガラス-1
枝外径(Φmm)
10
摺合せ
29/42
胴径d(Φmm)
32
胴長さ(mm)
200