242050109 保存瓶 フタつまみ付き DURAN 33231965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保存瓶 フタつまみ付き

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(mL)250
内容量1本注文コード33231965品番242050109
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。

容量(mL)250材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)胴径(Φmm)×高さH(mm)80× 80係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)アズワン品番1-8395-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33231965
2019-02-17
用途: 清掃時

非常にしっかりした作りで、安心して使える。もちろん、ガラス製品なので落下は厳禁で、注意が必要だが、強力な洗剤を入れても大丈夫!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする