曜日別特売
350CC 種子瓶(タコ型) アズワン 33232482

種子瓶(タコ型)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)350
内容量1本注文コード33232482品番350CC
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥3,507
販売価格(税別)
3,188
容量(mL)350仕様タコ型TGK品番352-05-51-03材質硼珪酸ガラス1級硬質高さ(mm)134±2タイプタコ型胴径(Φmm)80±1キャップ形式コルク栓アズワン品番1-4405-02コルク栓No9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33232482
2017-05-23
用途: サンプル展示用

見栄えが良く評判も良いのでリピート検討中です。置いている時も安定してます。

対象商品 : 33232473
2014-10-29
用途: 種子の展示

コルク栓でしっかりと栓ができますが、念のため上からテープを貼って補強した方がよさそうです。形がかわいく、展示の中でも目立ってくれそうです。できれば、三角形のものも扱ってほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
タコ型(丸い方)となりますか?
回答:
タコ型(丸い方)となります。
2011-10-31

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする