※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
PTFE プラグ付スキーブ型分液ロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
50
注文コード
33232656
品番
50
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥9,539
販売価格(税別)
¥
8,672
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硼珪酸ガラス
最大径(Φmm)
55
容量(mL)
50
栓No.
TS15/25
アズワン品番
7-188-09