コンドーテック
コンドーテックの 工事関連用品
安全ネット(かえるまた) 仮設工業会認定外
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
33232843
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
ポリエステル糸の使用により落下衝撃を十分吸収し安全です。
耐候性に優れており、日光、風雨に対して強い抵抗力を持っています。
用途
高所作業のともなう工事現場(高層ビル、ダム、造船、橋梁、ハイウェイ等)作業現場の条件により、大きさ、網糸の太さ、網目の大きさが異なります。
材質
ポリエステル
寸法(m)
5×10
糸本数(本)
162
糸の太さ
280T
強さ
網糸:約120kg以上
網目(mm)
100
注意
※仮設工業会認定外