コンドーテック
コンドーテックの 工事関連用品
安全ネット(ラッセル) 仮設工業会認定品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
33232877
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ポリエステル糸の使用により落下衝撃を十分吸収し安全です。
耐候性に優れており、日光、風雨に対して強い抵抗力を持っています。
仮設工業会認定品
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラッセル 安全ネット 15mm目合 非防炎タイプ
モノタロウ
¥
3,998
¥
4,398
税込
用途
高所作業のともなう工事現場(高層ビル、ダム、造船、橋梁、ハイウェイ等)作業現場の条件により、大きさ、網糸の太さ、網目の大きさが異なります。
材質
ポリエステル
寸法(m)
0.5×6
糸本数(本)
46
糸の太さ
280T
強さ
網糸:40kg以上
網目(mm)
15