※使用例
コンドーテック
コンドーテックの 工事関連用品
養生グリーンネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33233087
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
合成繊維の中でポリエステルは、日光・風・雨に対してもっとも強い抵抗力をもっています。
ユニチカポリエステルのグリーン色(原糸着色)は日光に抜群に強く、後染ネットのような変色褪色はありません。
糸の太さ
2200T(約Φ2)
糸本数(本)
5
網目(mm)
30×30
ロープ径(Φmm)
6
仕様
網糸強力:320N、縁ロープの張力:4kN
寸法(m)
5.4×10
材質
ユニチカポリエステル