2x9x1000 パックバッカー2tL1000 のり付き コンドーテック 33233184

2x9x1000 パックバッカー2tL1000 のり付き コンドーテック 33233184
2x9x1000 パックバッカー2tL1000 のり付き コンドーテック 33233184

パックバッカー2tL1000 のり付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)9
寸法(mm)2×9×1000
内容量1ケース(100本)注文コード33233184品番2x9x1000
販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。
バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。
箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。
パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。

材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形幅(mm)9寸法(mm)2×9×1000危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする