パックバッカー2tL1000 のり付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100本) 注文コード 33233227 品番 2x13x1000
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。
バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。
箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。
パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。

材質発泡ポリエチレンフォーム 長さ(mm)1000 形状角形 幅(mm)13 寸法(mm)2×13×1000 危険物の類別非危険物 ノリ有無のり付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする