ダクター支持金具

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10組) 注文コード33233365 品番DHH1
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)

適合D1、D2、D15、D20 許容静荷重196[20] ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])3.92[40] 用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。 材質電気亜鉛めっき アズワン品番64-1093-21
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。
材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57836667
2023-10-12
用途:
配管の支持
建設業・工事業

よくぞ作ってくれたと言う感じです。
ネグロス電工は他には見られ無い様な、便利なモノがあります。

対象商品:
33233365
2017-11-17
用途:
排煙窓のワイヤーをH鋼の腹にまとめて納めるため。

D1といっしょに、こういう材料があると電気工事屋に教えてもらった。H鋼を塗装した後で、溶接しないで済んで助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする