※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 漏斗(ロート)/じょうご
アズワンの 実験研究用分液ロート
ポリ分液ロート(PPスキーブ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33233627
品番
100MLPPスキーブ
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,301
販売価格(税別)
¥
3,910
バスケットに入れる
足径Φ8mmです。
アズワン品番
6-161-11
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
100
タイプ
スキーブ型
胴径×全長(mm)
56×270
足径(Φmm)
6
足長(mm)
100