SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の ろ過器/ブフナロート
SIBATA(柴田科学)の ガラスろ過器
ガラスろ過器 11G 円筒ロート形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3個)
注文コード
33233907
品番
013110-11160A
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量が60mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
容量(mL)
60
材質
硼珪酸ガラス-1
ポアサイズ(μm)
100〜160
板直径(Φmm)
39
足長(mm)
70
足外径(Φmm)
9
アズワン品番
1-4384-03
ろ過板直径(Φmm)
39
商品説明動画
参考になった