SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の ろ過器/ブフナロート
SIBATA(柴田科学)の ガラスろ過器
ガラスろ過器円筒ロート形 3G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
TGK品番
371-09-45-53
注文コード
33233925
品番
013110-1740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
TGK品番・型式・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
容量が30mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)
65
板直径(Φmm)
65
容量(mL)
140
材質
ほうけい酸ガラス
ポアサイズ(μm)
16〜40
TGK品番
371-09-45-53
足長(mm)
85
足外径(Φmm)
12
アズワン品番
1-4384-05
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33233925
013110-1740
18976283
013110-1740
ガラスろ過器 17G 円筒ロート形
SIBATA(柴田科学)
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました