※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラス板(透明)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33234345 品番 5×200×200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,873
販売価格(税別)
1,703
寸法(mm)200×200×5t 材質ソーダ石灰ガラス 質量(g)約480 アズワン品番1-4540-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
試料表面の研磨用として使用
林岩石鉱物特殊技術研究所 様

水あるいは油に研磨剤を混ぜて、試料表面を平らに磨く時に使用しています。
平らな面でないといけないのですが、購入したガラス板は、問題なく使用できます。

対象商品:
33234345
2020-09-02
用途:
部品研磨の作業用
国立大学法人東北大学 様 (教育・研究機関)

小さい部品の研磨の際に研磨紙の下に敷いて使っています。ある程度硬くて平面が出ているものということで昔から使っています。金属でも代用は可能ですが、硬い金属は重量も出てしまうので、部品の滑りが良いこれに落ち着きました。

2人が参考にしています
対象商品:
33234354
2020-07-14
用途:
木工品の平面磨き(サンダー掛け)や、工具やパーツ間の垂直方向を精密に出す用具として。
その他業種

5mm厚のガラス板は耐久性に富み、平面作業には最適だ。

1人が参考にしています
対象商品:
33234345
2017-12-26
用途:
将棋の駒の漆落とし
その他業種

一緒に購入した空研ぎペーパー800番と一緒に使用しております。まだ使いこなせているかわかりませんが いろいろやってみます。

対象商品:
33234354
2015-03-12
用途:
写真撮影のため 浮き上がるものを 押さえるため

5mm厚で 少し重いが ゆがんだものに野でると きれいに平面になるため 撮影がスムーズ

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする