強力万能はさみ コンパクト

(109件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33234584 品番-
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。

全長(mm)205(先端キャップ除く) 用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)142 切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
注意
※用途以外には使用しないでください。

多用途使用が可能!
ギザ刃とノッチ部を使った針金などのカット ハンドルの内側でのフタの開封例

刃がカーブしているため刃の開く角度が一定で、どの場所で切ってもスムーズに切ることができます。
刃の付け根部分の形状はギザ刃になっているので、つるりとした素材やロープなどの丸い形状のものでも
滑ることなく、しっかりと挟みこんで切ることができます。
またノッチ部を利用して針金やアルミ線のカットができます。
ハサミのハンドルの内側がでこぼこになっており、固い蓋なども挟んでくるっと回せば簡単に開けることができます。

商品説明動画

強力万能はさみ コンパクト.
この動画は、29人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 109
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33234584
2025-05-17
用途:
人工芝の切断
その他業種

防草シートつきの人工芝を切るのに、ふつうのハサミだと手が痛くなって大変でしたが、これだと軽い力で切れて、とても助かりました!

2人が参考にしています
2025-05-16
用途:
いろんなものの切断
農・林・水産業

届いてすぐにライトニングケーブルを切断してみましたが、なんの抵抗もなくスパッと切断できました。ある程度硬いもの、厚いものでも楽に切れそうです。根本の一部に鋸歯がついているのも良いです。

2025-07-15
用途:
農作業

堅い茎や柔らかい紐まで何でもスパスパ切れる
無骨さと繊細さが両方ある
だが長時間同じものを切っているとグリップの形状のせいで手が痛くなるし力も入れ辛くなる。
これさえ改良してくれたら最高のハサミ

2025-06-25
用途:
ロープ切断用

直径の太いロープであったも,非常に良く切れました。

2025-06-20
用途:
事務作業、農作業
南森町佐野法律特許事務所 様 (サービス業)

切れ味が鋭く、固いものでも対応している。大抵のものに使えるというのが感想。

対象商品:
33234584
2025-02-17
用途:
日常
農・林・水産業

持ちやすいですが、少し大きいかな先の部分のさやがあるので、工具箱に入れておこうかなと思ってます。

対象商品:
33234584
2024-09-08
用途:
バイク整備に
運輸・通信業

ホースやゴムマット、結束バンドなどバイクを整備する上で様々なものに使っています。切れ味が良いので配線も切れると思います。
持ち手が大きく左右対称なので向きに関係なく握れるのがメリットであり、デメリットに感じる方もいるかもしれません。
一本持っておいて損はない商品だと思います。

対象商品:
33234584
2024-10-30
用途:
アルミ板切断

0.5mm厚のアルミ板の
切断、問題なく切ることが
出来てます。
切れ味抜群でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
先端のキャップのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-12-06
質問:
グリーン購入法適合品でしょうか。
回答:
グリーン購入法適合品ではございません。
1人が参考にしています
2023-12-06
質問:
刃のサイズが大きなものはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-12-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
1人が参考にしています
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする