※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

桐山ロート用 吸引鐘

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番1-4387-01 注文コード33235115 品番VKB-200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はアズワン品番・TGK品番など8種類から選べます 他の種類を見る
適合ロート口径(Φmm)8、21、40、60 材質ガラス(ハリオH-32) 寸法(mm)Φ100×167 摺合せ15/25 接続口Φ10〜13.5mm アズワン品番1-4387-01 仕様ガラス板・ゴムパッキン付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする