※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桐山製作所
桐山製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
桐山製作所の ろ過器/ブフナロート
桐山製作所の ろ過瓶/ろ過鐘
桐山ロート用 吸引鐘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
1-4387-04
注文コード
33235142
品番
VKC-500
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・TGK品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合ロート口径(Φmm)
150
材質
ガラス(ハリオH-32)
寸法(mm)
Φ150×211
摺合せ
29/42
接続口
Φ10〜13.5mm
アズワン品番
1-4387-04
仕様
ガラス板・ゴムパッキン付