GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台ケーブル長(m)8注文コード33235528品番GT11H-C80-32P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,800
ケーブル長(m)8主な用途CC-Linkインタフェースユニット⇔ハンディGOT接続用シリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT2505HS-VTBD、GT11ハンディGOT、GT14ハンディGOT用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33235528GT11H-C80-32P34949887GT11H-C80-32P画像準備中GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル三菱電機1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする