※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 33235535 品番 3/8B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。
ほとんどの化学薬品に耐えられます。
低温(-40℃)〜高温(+260℃)まで使用できます。
非粘着性に優れ、洗浄が容易です。

アズワン品番7-304-03 長さ(m)10 内径×外径×肉厚(mm)Φ6.35×Φ9.52×1.59 最小曲げ半径(mm)22 内径(Φmm)6.35 外径(Φmm)9.52 肉厚(mm)1.59 材質PTFE(フッ素樹脂) 半透明(有色含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする