GT14H-C30-42P GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル 三菱電機 33235589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台ケーブル長(m)3注文コード33235589品番GT14H-C30-42P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000
ケーブル長(m)3主な用途GT16H-CNB-42S形コネクタ変換ボックス⇔ハンディGOT接続用シリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT16H-CNB-42S形コネクタ変換ボックス⇔ハンディGOT接続用、GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33235589GT14H-C30-42P25757297GT14H-C30-42PGT14H-C30-42P GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル 三菱電機 25757297GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル三菱電機1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする