1.59×3.17 ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス 33235632 1.59×3.17 ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス 33235632

ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 33235632 品番 1.59×3.17
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
アズワン品番7-305-04 材質PTFE(四フッ化エチレン) 長さ(m)1 内径(Φインチ)1/16 外径(Φインチ)1/8 外径(Φmm)3.17 透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-40〜260 規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)260

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
グリース配管用に
山本商店 様 (その他業種)

外径1/4インチということで注文したのですが
6.35mmのはずが6.6mm近くあり0.2mm程度大きいので使えなかった。
ちょっと残念でした

対象商品:
33235632
2022-09-20
用途:
ガスを流す実験

インチサイズは納期が掛かるケースも多々ありますが、短納期で購入できて助かりました。もう少し長い定尺で販売してもらえると便利です(例えば、最短 5mとか)。

対象商品:
33235605
2018-02-24
用途:
トライアンフ T120Rプライマリーチェーンオイルフィードパイプ

少し硬い感じもあるがプライマリー
チェーンにも当たらず、インチサイズでぴったり。
ミリサイズよりも高価なのが惜しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする